曜日別特売
RMISK-13 入ズミ用ステンレスカバー(RMモール用) 未来工業 63774786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

入ズミ用ステンレスカバー(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)32
内容量1個注文コード63774786品番RMISK-13
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

RMモールの入ズミ部の保護に使用します。
配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。

適合RMI-13M寸法L(mm)95寸法H(mm)32寸法B2(mm)34.4寸法B1(mm)55
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする