曜日別特売
RMMNS-20M 曲ガリ45°用スペーサー(RMモール用) 未来工業 63775188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

曲ガリ45°用スペーサー(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)44.2
内容量1個注文コード63775188品番RMMNS-20M
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリ45°の段差調整に使用します。

適合RMMN-20M厚さ(mm)5寸法L(mm)80寸法B(mm)44.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする