未来工業
ロングソケット(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
53
44.6
53
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777026
品番
RMSL-25M
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)25M
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
50.4
寸法B(mm)
53
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください