曜日別特売
RMSPY-20MW 配管モールスペーサー 未来工業 63777157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配管モールスペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)40
寸法H(mm)10
内容量1個注文コード63777157品番RMSPY-20MW
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。
配管モールと配管モールH兼用部材です。

適合(RMモールサイズ)20M寸法L(mm)1000寸法H(mm)10寸法B(mm)40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする