※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
大チーズ(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63777385
品番
RMT-20ML
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
チーズ
仕様
断熱材付、ベース付
適合
(RMモールサイズ)20M
寸法H(mm)
41
寸法L1(mm)
160
寸法B(mm)
44.5
寸法L2(mm)
102.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください