曜日別特売
RMTBS-20M 給水栓チーズボックス用スペーサー 未来工業 63777568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓チーズボックス用スペーサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)70
内容量1個注文コード63777568品番RMTBS-20M
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。

厚さ(mm)5寸法L(mm)150寸法B(mm)70寸法H(mm)5寸法D(Φmm)27適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-20M-13P、RMTB-20M-16P
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする