※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
壁カバー(鍔無し)用スペーサー(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
43.8
43.8
54.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777927
品番
RMWNS-13M
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様
断熱材付、ベース付
寸法H(mm)
36.8
寸法L1(mm)
100
寸法B(mm)
43.8
寸法L2(mm)
65
適合ソケット
(RMモールサイズ)13M
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください