※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
壁カバー用スペーサー(RMモール用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
80
60
80
78
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63777988
品番
RMWS-20M
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
適合
(壁カバー)RMW-20M
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
122
寸法D(Φmm)
41
寸法B(mm)
80
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください