曜日別特売
RMWT-20T 壁貫通チーズ(RMモール用) 未来工業 63778006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁貫通チーズ(RMモール用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チョコレート
内容量1個注文コード63778006品番RMWT-20T
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。

形状チーズ仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)20Tチョコレート寸法L(mm)160寸法H(mm)41寸法B2(mm)44.2寸法B1(mm)60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする