※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
座なしエルボアダプター めねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
(架橋ポリエチレン管)13
(架橋ポリエチレン管)16
(架橋ポリエチレン管)20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63780632
品番
SLM-13A-15
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)13
ねじサイズ
Rc1/2
形状
エルボアダプター
寸法L1(mm)
61
寸法B(mm)
26
寸法L2(mm)
39
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材