曜日別特売
SLM-20H-20 座なしエルボアダプター めねじ 未来工業 63780675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座なしエルボアダプター めねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)20
内容量1個注文コード63780675品番SLM-20H-20
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)20ねじサイズRc3/4形状エルボアダプター寸法L1(mm)70寸法B(mm)32寸法L2(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする