曜日別特売
SSVP-16H20A HIVP接続アダプター 未来工業 63782005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIVP接続アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管の呼び(HIVP管)20、(架橋ポリエチレン管)16
(HIVP管)20、(架橋ポリエチレン管)16
(HIVP管)13、(架橋ポリエチレン管)13
(HIVP管)16、(架橋ポリエチレン管)13
(HIVP管)16、(架橋ポリエチレン管)16
(HIVP管)20、(架橋ポリエチレン管)20
内容量1個注文コード63782005品番SSVP-16H20A
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

樹脂管とHIVP管の接続に使用します。

セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1寸法L1(mm)144.3寸法L2(mm)83.8寸法B2(mm)31寸法B1(mm)34適合管の呼び(HIVP管)20、(架橋ポリエチレン管)16
注意
※給水用(使用温度40℃以下)として使用してください。
※パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする