※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
シーリングキャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
ミルキーホワイト
適合サイズ
(サヤ管)18、(樹脂管)10
(サヤ管)16、(樹脂管)10
(サヤ管)18、(樹脂管)10
(サヤ管)22、(樹脂管)10
(サヤ管)22、(樹脂管)13
(サヤ管)25、(樹脂管)13
(サヤ管)28、(樹脂管)16
(サヤ管)30、(樹脂管)16
(サヤ管)36、(樹脂管)20
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63782337
品番
ST-1810P-B
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
形状
シーリングキャップ
色
ブルー
タイプ
給水用
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
13
適合サイズ
(サヤ管)18、(樹脂管)10
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください