曜日別特売
ST-2210P-B シーリングキャップ 未来工業 63782468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングキャップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
適合サイズ(サヤ管)22、(樹脂管)10
内容量1箱(10個)注文コード63782468品番ST-2210P-B
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。

形状シーリングキャップブルータイプ給水用寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)13適合サイズ(サヤ管)22、(樹脂管)10
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63782985
2021-12-18
用途: 配管に。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

賛否ありますが、メッキ管のシーリングにも使えるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする