※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
サヤ管連サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法P(mm)
80
80
93
98
107.5
134.5
135
171
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63782732
品番
ST2-22
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
55
寸法H(mm)
27
寸法P(mm)
80
寸法D(Φmm)
27.5
適合管の呼び
22×2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください