※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
シーリングキャップ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
ブルー
ピンク
ミルキーホワイト
適合サイズ
(サヤ管)30、(樹脂管)16
(サヤ管)16、(樹脂管)10
(サヤ管)18、(樹脂管)10
(サヤ管)22、(樹脂管)10
(サヤ管)22、(樹脂管)13
(サヤ管)25、(樹脂管)13
(サヤ管)28、(樹脂管)16
(サヤ管)30、(樹脂管)16
(サヤ管)36、(樹脂管)20
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63782994
品番
ST-3016P-M
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
形状
シーリングキャップ
色
ミルキーホワイト
寸法D1(Φmm)
37.5
寸法D2(Φmm)
22
適合サイズ
(サヤ管)30、(樹脂管)16
注意
※直射日光厳禁、薬品注意。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください