曜日別特売
ST-G3625-J シーリングキャップ 未来工業 63783265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングキャップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合サイズ(ステンレスフレキ管)25A、(サヤ管)36
(ステンレスフレキ管)25A、(サヤ管)36
(ステンレスフレキ管)10A、(サヤ管)22
(ステンレスフレキ管)15A、(サヤ管)25
(ステンレスフレキ管)15A、(サヤ管)28
(ステンレスフレキ管)20A、(サヤ管)30
内容量1箱(10個)注文コード63783265品番ST-G3625-J
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状シーリングキャップ寸法D1(Φmm)32.3寸法D2(Φmm)43適合サイズ(ステンレスフレキ管)25A、(サヤ管)36
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: ガスフレキ工事
建設業・工事業

さや管とフレキ管の径にあっていて使いやすいです。
ガスフレキ16A さや管pf22

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする