曜日別特売
STZRM-13A-15 座付給水栓チーズ 未来工業 63783423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付給水栓チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)121
内容量1個注文コード63783423品番STZRM-13A-15
参考基準価格(税別)¥7,130販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。

ねじサイズRp1/2寸法L(mm)121適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13形状チーズタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする