SUE-13A-20 曲がりユニオンアダプター90° 未来工業 63783518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

曲がりユニオンアダプター90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)13A
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
寸法L1(mm)41
内容量1個注文コード63783518品番SUE-13A-20
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。

呼び径(A)13AねじサイズG3/4仕様ノンアスベストパッキン付寸法L1(mm)41寸法L2(mm)46.3寸法L3(mm)17.5寸法B2(mm)30寸法B1(mm)21.5適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13
注意
※パッキン交換が行えない場余では使用しないでください。定期的(1年毎位)な点検をおすすめします。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする