※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
バルブ付ユニオンアダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
81.6
76.5
77.2
81.6
呼び径(A)
16A
13A
16A
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63783728
品番
SUV-16H-20
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
16A
ねじサイズ
G3/4
タイプ
逆止弁無し
寸法L(mm)
81.6
寸法B(mm)
27
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
注意
※許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご使用ください。
※パッキン交換が行えない場所では使用しないでください。定期的(1年位毎)な点検をおすすめします。
※全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材