曜日別特売
SZL-13A-15T 座付曲がりアダプター メッキタイプ 未来工業 63783834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付曲がりアダプター メッキタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63783834品番SZL-13A-15T
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様ビス×3、ゴムパッキン付適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRc1/2適合穴径(Φmm)(床)30(板厚25mm迄)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする