未来工業
モールテープ Rタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
10
10
24
34
テープ幅(mm)
10
10
24
34
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63783895
品番
T-0R
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
配管モールの仮止めに使用します。
Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
10
適合
配管モール13M・20M
幅(mm)
10
厚さ(mm)
1.1
全長(mm)
10000
タイプ
Rタイプ
注意
※T-0Rの適合配管モールは両端2列にテープを貼った場合です。
※高温になる場所や、水に濡れ易い場所への使用、保管は避けて下さい。
※モルタル・コンクリートや凹凸面には使用できません。
※貼り付け面をキレイにしてください。ほこり、水、油などがついていると、十分に貼付けできません。
※貼り付け面の素材によっては、剥がれる場合があります。事前にテストしてください。貼り付け後はシッカリ圧着してください。
※剥がした場合、糊が残ったり、貼り付け面を傷つける恐れがあります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください