※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ダ円異径カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
45
45
52
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63785198
品番
VOC-2207
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状
異径カップリング
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
39
寸法B(mm)
45
適合管の呼び
ダ円サヤ管7/サヤ管22
注意
※曲り箇所では使用しないでください。曲り箇所での使用は樹脂管の通管が困難になる場合があります。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材