曜日別特売
VOP-13 ペア管クリップ 未来工業 63785383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペア管クリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合管の呼び(ダ円サヤ管)-、(ペア被覆)10
内容量1箱(10個)注文コード63785383品番VOP-13
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ビス1本で固定でき、蓋付ですから天井配管に使用できます。
蓋をすれば内側の突起がダ円サヤ管の谷部にくい込み管がズレにくい構造になっています。

寸法L1(mm)58.5寸法L2(mm)52.5寸法L3(mm)44.5寸法H1(mm)44.5寸法H2(mm)32適合管の呼び(ダ円サヤ管)-、(ペア被覆)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする