DILC-EIPT-RR(3M) EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド 63786258

EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
63786258
品番
DILC-EIPT-RR(3M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。
CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。
EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。

性能
(屈曲性能)固定用
電線抱合範囲AWG(#)
24(単線)×4P
概略質量(g/m)
55
仕上外径(Φmm)
6.5
伝送距離(m)
100
コネクタ
シールド付きRJ-45プラグ
シールド
アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組
シース色
空色
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする