曜日別特売
VVD-32YS 通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ) 未来工業 63786476

通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード63786476品番VVD-32YS
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。
通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。
磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。
防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。
25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。

適合呼び外径25・32ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
注意
※Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ含む)を横配管で使用する場合は、傾けないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63786476
2022-06-25
用途: 小便器の冠水切れ対策

手洗い>小便器>大便器の順に下水管がつながっており、大便器の排水に引っ張られて小便器が冠水切れをちょくちょく起こしていた。
手洗い下、Sトラップの下に本機を取り付けて汚水臭が殆どしなくなった。

対象商品 : 63786476
2022-02-19
用途: 洗面台の匂い戻り防止
その他業種

トイレを流すと近くにある洗面台がボコボコ言って悪臭がしてました。来客のときなど特に困り何とかならないかと20年。工務店さんに相談しこれに行き着きやっと解消されました。

対象商品 : 63786476
2021-10-22
用途: トイレ内手洗い悪臭対策

トイレを数回流すと、手洗いのSトラップの水が引っ張られて悪臭がしていました。これを取り付けたら解消しました。

対象商品 : 63786476
2020-02-03
用途: 洗面台排水管メンテナンス
サービス業

同じ排水ルートの浴室排水口封水破壊緩和を目的に、取り付けてみました。効果は有るようです。ただ、このミニタイプの場合は、下側排水パイプをストッパーまで差し込むと本体からのパイプを1/3ほど塞いでしまい、排水やゴミが溜まることが懸念されます。下側排水パイプ上端を1㎝くらいの所から斜めにカットすることで回避できました。説明書に記載した方が親切でしょう。ミニでないタイプは問題ないと思われます。

3が参考にしています
対象商品 : 63786476
2019-01-04
用途: 小便器の封水下がり対策

洋式便器を排水すると傍に設置したセンサー付き小便器の封水がガコガコ引っ張られるので、同じ排水管接続の手洗い用洗面器Sトラップに取り付けたところうまくいきました。

1が参考にしています
対象商品 : 63786476
2018-12-18
用途: トイレ内の悪臭防止
その他業種

トイレ内の手洗い用流しからの悪臭対策に効果大でした

対象商品 : 63786476
2017-11-11
用途: 2F洗面台
エースホーム建設業・工事業

2F洗面化粧台に使用しましたが施工性もよく完璧です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする