曜日別特売
VVD-50 通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業 63786634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通気スイスイ<R>接着タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)64
内容量1個注文コード63786634品番VVD-50
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。

適合VP管(50)・VU管(50)材質(本体)PVC寸法H(mm)90寸法D(Φmm)64材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63786634
2023-06-17
用途: ドルゴの代替え
不動産業

ドルゴが壊れたの代替えで購入しました、必要な機能は満たしています。接着タイプです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする