曜日別特売
CK-096SN 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ 63787466

 

CK-096SN 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ 63787466
CK-096SN 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ 63787466
CK-096SN 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ 63787466

軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード63787466品番CK-096SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,840

折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)23材質(天板)スチール(粉体塗装)材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×448アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)900×600×25
関連資料:寸法図(0.09MB)取扱説明書:(1.41MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画
軽量作業台CKタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする