曜日別特売
CCGW060204S01520FWG コロターン107 旋削加工用チップ サンドビック 63787494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロターン107 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナーR(mm)0.4
切刃長さ(mm)2.57
チップ厚さ(mm)2.38125
材種7115
内容量1箱(5個)注文コード63787494品番CCGW060204S01520FWG
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途仕上げ被削材H切刃長さ(mm)2.57勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7115内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする