※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
コロターン107 旋削加工用チップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナーR(mm)
0.8
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
2.47
2.57
2.47
チップ厚さ(mm)
3.96875
2.38125
3.96875
材種
7105
7105
7115
7125
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
63787546
品番
CCGW09T308S01520FWG
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
被削材
H
切刃長さ(mm)
2.47
勝手
なし
コーティング
TIN
チップ厚さ(mm)
3.96875
コーナーR(mm)
0.8
母材
CBN
材種
7105
内接円径(mm)
9.525