※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0.4材種2025被削材M注文コード63787598品番CP-A1104-L5
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はコーナーR・材種・被削材など10種類から選べます他の種類を見る 外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。
従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。
引き加工により、切りくずかみを防止します。