CP-A1108-L5 コロターン プライムチップ、旋削加工用 サンドビック 63787625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コロターン プライムチップ、旋削加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0.7938材種1115被削材SM注文コード63787625品番CP-A1108-L5
参考基準価格(税別)¥16,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。
最大送り1.2mm/revまで可能な高送りによる平均1.5倍以上の高生産加工とチップの平均2倍以上の長寿命化を実現しました。
従来方向の旋削加工に加え、低切込み角のプライムターニングが可能です。
引き加工により、切りくずかみを防止します。

用途
旋削加工用。
仕上げ
被削材SM勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種1115内接円径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする