※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
座付水栓エルボ 上面背面取付用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63788743
品番
WLZE-16H-20
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
ねじサイズ
Rp3/4
形状
エルボ
寸法L1(mm)
48
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
36
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
31.5
注意
※取付には、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材