※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
座付水栓エルボ 上面背面取付用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
63788768
品番
WLZE-20H-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,250
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)20
ねじサイズ
Rp1/2
形状
エルボ
寸法L1(mm)
45.4
寸法L2(mm)
47.3
寸法L3(mm)
36.5
寸法P1(mm)
21
寸法P2(mm)
30
注意
※取付には、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材