WLZE-20H-20 座付水栓エルボ 上面背面取付用 未来工業 63788786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付水栓エルボ 上面背面取付用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63788786品番WLZE-20H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,660
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)20ねじサイズRp3/4形状エルボ寸法L1(mm)48寸法L2(mm)50寸法L3(mm)36寸法P1(mm)21寸法P2(mm)31.5
注意
※取付には、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする