WLZFE-10A15T 座付水栓エルボ 左右上背面取付用 未来工業 63788847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付水栓エルボ 左右上背面取付用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10ねじサイズRc1/2注文コード63788847品番WLZFE-10A15T
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。

適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10ねじサイズRc1/2形状エルボ
注意
※取付には、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする