WLZFEL-13A15 座付水栓エルボ 左右上背面取付用(持ち出しタイプ) 未来工業 63788908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

座付水栓エルボ 左右上背面取付用(持ち出しタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63788908品番WLZFEL-13A15
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

取付方向を自在に変更できます。

適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2形状エルボ
注意
※取付には、ステンレス製木ねじ(呼び4.1×長さ35mm以上)を4本ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする