※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
座付給水栓エルボ RMEBー13M用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63789048
品番
WLZRM3-13A15
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
ねじサイズ
Rp1/2
形状
エルボ
寸法L(mm)
58.5
寸法H(mm)
29
使用工具
エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材