曜日別特売
WMRM-13A-15 給水栓ソケット 未来工業 63789276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給水栓ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)64
内容量1個注文コード63789276品番WMRM-13A-15
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

給水栓用ソケットボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。

呼び径(A)13AねじサイズRp1/2寸法L(mm)64使用工具エキスパンダー2、スライダー適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする