WMV-13A-15 バルブ付アダプター めねじ 未来工業 63789346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付アダプター めねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63789346品番WMV-13A-15
参考基準価格(税別)¥6,630販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRc1/2寸法L(mm)74.8寸法B(mm)27寸法H1(mm)69.8寸法H2(mm)56.3
注意
※許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご使用ください。
※全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする