曜日別特売
KKF-2412FENT 大型作業台(軽量KKタイプ) サカエ 63789356

 

KKF-2412FENT 大型作業台(軽量KKタイプ) サカエ 63789356
KKF-2412FENT 大型作業台(軽量KKタイプ) サカエ 63789356

大型作業台(軽量KKタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)2400
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930+930×940
質量(kg)112
内容量1台注文コード63789356品番KKF-2412FENT
参考基準価格(税別)¥266,700販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)500間口(mm)2400奥行(mm)1200高さ(mm)740質量(kg)112材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン仕様中板付き(耐荷重:200kg)天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930+930×940アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×25
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.71MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

大型作業台紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする