未来工業
バルブ付アダプター おねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
81.9
72.5
70
73.5
84.9
81.9
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
(架橋ポリエチレン管)10
(架橋ポリエチレン管)13
(架橋ポリエチレン管)16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63789924
品番
WOV-16H-15G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,590
適合管の呼び
(架橋ポリエチレン管)16
ねじサイズ
G1/2
寸法L(mm)
81.9
寸法B(mm)
35
寸法H1(mm)
78.3
寸法H2(mm)
60.8
注意
※許容圧力は1.0MPa、通湯温度は90℃以内でご使用ください。
※全閉・全開で使用し、半開での使用は避けてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材