曜日別特売
WS4-16H-20 水栓継手(Tー4用) 未来工業 63790807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓継手(Tー4用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個タイプMタイプ適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16ねじサイズRc3/4注文コード63790807品番WS4-16H-20
参考基準価格(税別)¥6,470販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16ねじサイズRc3/4タイプMタイプ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする