曜日別特売
WSPE-16H20A ポリ管接続アダプター 未来工業 63790965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ管接続アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管の呼び(ポリ管)20、(架橋ポリエチレン管)16
(ポリ管)20、(架橋ポリエチレン管)16
(ポリ管)13、(架橋ポリエチレン管)13
(ポリ管)20、(架橋ポリエチレン管)13
(ポリ管)20、(架橋ポリエチレン管)20
内容量1個注文コード63790965品番WSPE-16H20A
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

架橋ポリエチレン管とポリ管の接続に使用します。

寸法L(mm)48.5寸法B2(mm)42寸法B1(mm)41適合管の呼び(ポリ管)20、(架橋ポリエチレン管)16
注意
※ポリ管は水道用ポリエチレン管1種二層管(JIS K 6762)をご使用ください。
※給水用(使用温度40℃以下)として使用してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする