Z-1NLG パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエ 63790993

パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
ライトグレー
容量(L)1.4
内容量1個注文コード63790993品番Z-1NLG
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。

容量(L)1.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)126×200×90有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×181×85ライトグレー材質PP樹脂(ポリプロピレン)許容荷重(kg)4アズワン品番64-9489-74外寸法・幅(mm)126外寸法・高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)200有効内寸法・奥行(mm)181有効内寸法・高さ(mm)85有効内寸法・幅(mm)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76217802
2018-12-10
用途: 工程での除去品仮置き用

設置スペースが少ない為、大きさ制限で当商品を使用。設置し易く収まりも良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする