CV-1051D キャビネットワゴン サカエ 63791054

CV-1051D キャビネットワゴン サカエ 63791054
CV-1051D キャビネットワゴン サカエ 63791054

キャビネットワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
色(本体)ダークグレー×ダークグレー
段数H80×3段、H240×2段
H80×3段、H240×2段
H80×5段、H160×2段
H80×6段、H240×1段
H80×7段、H160×1段
H80×4段、H160×1段、H240×1個
H80×4段、H160×1段、H240×1段
内容量1台注文コード63791054品番CV-1051D
参考基準価格(税別)¥165,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。

段数H80×3段、H240×2段均等荷重(kg)70高さ(mm)1025奥行(mm)480間口(mm)700キャスター径(Φmm)125キャスターストッパー付き2個材質(車輪)ゴム車仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構)質量(kg)72引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(H80)612×372×62、(H240)612×372×222色(本体)ダークグレー×ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※仕切板・受板セットはオプション品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500

商品説明動画

キャビネットワゴン CV紹介動画
安全対策2重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする