曜日別特売
CCGX09T3L020-15FXA 80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック 63791089

 

CCGX09T3L020-15FXA 80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック 63791089
CCGX09T3L020-15FXA 80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック 63791089

80°菱形ポジチップ コロターン107 7025

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナーR(mm)0
切刃長さ(mm)2.3
内容量1箱(5個)注文コード63791089品番CCGX09T3L020-15FXA
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
断続重切削加工または中速連続切削加工用。
仕上げ
被削材H切刃長さ(mm)2.3勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする