サカエ
キャビネットワゴン(天板付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
質量(kg)
126
120
126
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63791413
品番
Q-22BTE
参考基準価格(税別)
¥406,300
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
積載荷重(kg)
300
高さ(mm)
890
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
キャスター径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム車
色
サカエグリーン
質量(kg)
126
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000