WTRMX-16H チーズジョイント(乗越用) 未来工業 63791586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズジョイント(乗越用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)16A
内容量1個注文コード63791586品番WTRMX-16H
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。
チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。

呼び径(A)16A形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー適合サイズ(付属品)20M、(架橋ポリエチレン管)16/13/16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする