WTRMXB161316 チーズジョイント(平乗越B) 未来工業 63791692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズジョイント(平乗越B)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)16A×13A×16A
内容量1個注文コード63791692品番WTRMXB161316
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。
平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)

呼び径(A)16A×13A×16A適合(チーズ)RMPT-20M、RMQT-20M、(架橋ポリエチレン管サイズ)13・13・13形状チーズ使用工具エキスパンダー2、スライダー
注意
※チーズジョイント(平乗越)は組込み時に、モールベース部に多少干渉(重なる)します。不具合が生じる恐れがある場合は、チーズ(ベース)とモール(ベース)を離して施工してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする